※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
4.76×3.17
呼び径(inch)
3/16×1/8
注文コード
75796298
品番
VUWR-4.8-3.2-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
呼び径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
レデューサー
寸法L(mm)
34.8
呼び径(mm)
4.76×3.17
寸法A(mm)
4.76
寸法D(mm)
2
寸法D1(mm)
2
寸法W(mm)
11.1
接続形式
2圧縮リング方式
寸法N(mm)
28.2
寸法I(mm)
13.7
寸法A1(mm)
3.17
最高使用温度(℃)
537
呼び径(inch)
3/16×1/8
寸法A(inch)
3/16
寸法L(inch)
1.37
寸法D(inch)
0.08
最低使用温度(℃)
-196
寸法D1(inch)
0.08
寸法I(inch)
0.54
寸法N(inch)
1.11
寸法W(inch)
7/16
寸法A1(inch)
1/8