※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
6.35×3.17
呼び径(inch)
1/4×1/8
注文コード
75796377
品番
VUWR-6.35-3.2-V
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
レデューサー
寸法L(mm)
36.9
呼び径(mm)
6.35×3.17
寸法A(mm)
6.35
寸法D(mm)
2.2
寸法D1(mm)
2.2
寸法W(mm)
12.7
接続形式
2圧縮リング方式
寸法N(mm)
29.5
寸法I(mm)
15.2
寸法A1(mm)
3.17
最高使用温度(℃)
537
呼び径(inch)
1/4×1/8
寸法A(inch)
1/4
寸法L(inch)
1..45
寸法D(inch)
0.09
最低使用温度(℃)
-196
寸法D1(inch)
0.09
寸法I(inch)
0.6
寸法N(inch)
1.16
寸法W(inch)
1/2
寸法A1(inch)
1/8