※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-6.35-6.35-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75796395 VUWR-6.35-6.35-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75796395

ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)6.35×6.35 呼び径(inch)1/4×1/4 注文コード75796395 品番VUWR-6.35-6.35-V
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は呼び径など51種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 形状レデューサー 寸法L(mm)39.2 呼び径(mm)6.35×6.35 寸法A(mm)6.35 寸法D(mm)4.2 寸法D1(mm)4.2 寸法W(mm)12.7 接続形式2圧縮リング方式 寸法N(mm)31.8 寸法I(mm)15.2 寸法A1(mm)6.35 最高使用温度(℃)537 呼び径(inch)1/4×1/4 寸法A(inch)1/4 寸法L(inch)1.54 寸法D(inch)0.17 最低使用温度(℃)-196 寸法D1(inch)0.17 寸法I(inch)0.6 寸法N(inch)1.25 寸法W(inch)1/2 寸法A1(inch)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする