※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75796553
品番
VUWR-7.93-9.52-V
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
レデューサー
呼び径(mm)
7.93×9.52
寸法A(mm)
7.93
寸法D(mm)
6.4
寸法A1(mm)
9.52
呼び径(inch)
5/16×3/8
寸法A(inch)
5/16
寸法D(inch)
0.25
寸法D1(inch)
0.27
寸法W(inch)
9/16
寸法A1(inch)
3/8