※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
9.52×15.87
呼び径(inch)
3/8×5/8
注文コード
75796639
品番
VUWR-9.52-15.88-V
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
レデューサー
寸法L(mm)
50.3
呼び径(mm)
9.52×15.87
寸法A(mm)
9.52
寸法D(mm)
7.1
寸法D1(mm)
12.7
寸法W(mm)
17.5
寸法N(mm)
42.9
寸法I(mm)
16.8
寸法A1(mm)
15.87
呼び径(inch)
3/8×5/8
寸法A(inch)
3/8
寸法L(inch)
1.98
寸法D(inch)
0.28
寸法D1(inch)
0.5
寸法I(inch)
0.66
寸法N(inch)
1.69
寸法W(inch)
11/16
寸法A1(inch)
5/8