※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)熱電対用タイプ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75796648
品番
VUWR-9.52-19.05-T/C-V
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
レデューサー
寸法A(inch)
3/8
寸法A(mm)
9.52
寸法D1(inch)
0.59
寸法W(inch)
13/16
寸法A1(inch)
3/4
寸法A1(mm)
19.05
寸法D(inch)
0.28
寸法D(mm)
7.1
呼び径(mm)
9.52×19.05
呼び径(inch)
3/8×3/4
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
寸法L(mm)
50.3
寸法D1(mm)
15
寸法W(mm)
20.6
接続形式
2圧縮リング方式
寸法N(mm)
42.9
寸法I(mm)
16.8
最高使用温度(℃)
537
寸法L(inch)
1.98
最低使用温度(℃)
-196
寸法I(inch)
0.66
寸法N(inch)
1.69