※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-9.52-19.05-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75796657 VUWR-9.52-19.05-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75796657

ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)9.52×19.05 呼び径(inch)3/8×3/4 注文コード75796657 品番VUWR-9.52-19.05-V
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は呼び径など51種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 形状レデューサー 寸法L(mm)50.3 呼び径(mm)9.52×19.05 寸法A(mm)9.52 寸法D(mm)7.1 寸法D1(mm)15 寸法W(mm)20.6 寸法N(mm)42.9 寸法I(mm)16.8 寸法A1(mm)19.05 呼び径(inch)3/8×3/4 寸法A(inch)3/8 寸法L(inch)1.98 寸法D(inch)0.28 寸法D1(inch)0.59 寸法I(inch)0.66 寸法N(inch)1.69 寸法W(inch)13/16 寸法A1(inch)3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする