※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-9.52-25.4-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75796666 VUWR-9.52-25.4-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75796666

ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)9.52×25.4 呼び径(inch)3/8×1 注文コード75796666 品番VUWR-9.52-25.4-V
参考基準価格(税別)¥6,540 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は呼び径など51種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 形状レデューサー 寸法L(mm)57.4 呼び径(mm)9.52×25.4 寸法A(mm)9.52 寸法D(mm)7.1 寸法D1(mm)20.3 寸法W(mm)27 寸法N(mm)50 寸法I(mm)16.8 寸法A1(mm)25.4 呼び径(inch)3/8×1 寸法A(inch)3/8 寸法L(inch)2.26 寸法D(inch)0.28 寸法D1(inch)0.8 寸法I(inch)0.66 寸法N(inch)1.97 寸法W(inch)1 1/16 寸法A1(inch)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする