※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-15.88-21.3-V ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ) フジキン 75796824 VUWR-15.88-21.3-V ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ) フジキン 75796824

ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ)

商品レビューを投稿する
56日以内出荷返品不可 56日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)15.87 呼び径(inch)5/8 寸法F(mm)21.3 寸法F(inch)1/2 注文コード75796824 品番VUWR-15.88-21.3-V
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は呼び径・寸法Fなど15種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ウェルディングレデューサー(オス) 呼び径(mm)15.87 寸法A(mm)15.87 寸法F(mm)21.3 寸法D(mm)12.7 呼び径(inch)5/8 寸法F(inch)1/2 パイプ寸法(mm)21.3 寸法A(inch)5/8 寸法D(inch)0.5 パイプの呼び1/2 寸法N(inch)1.53 寸法W(inch)15/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする