※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
25.4
呼び径(inch)
1
寸法F(mm)
33.4
寸法F(inch)
1
注文コード
75796885
品番
VUWR-25.4-33.4-V
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・寸法F
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ウェルディングレデューサー(オス)
呼び径(mm)
25.4
寸法A(mm)
25.4
寸法F(mm)
33.4
寸法D(mm)
22.4
呼び径(inch)
1
寸法F(inch)
1
パイプ寸法(mm)
33.4
寸法A(inch)
1
寸法D(inch)
0.88
パイプの呼び
1
寸法N(inch)
1.97
寸法W(inch)
1 3/8