※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-3.2-10.3-V ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ) フジキン 75796894 VUWR-3.2-10.3-V ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ) フジキン 75796894

ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)3.17 呼び径(inch)1/8 寸法F(mm)10.3 寸法F(inch)1/8 注文コード75796894 品番VUWR-3.2-10.3-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は呼び径・寸法Fなど15種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ウェルディングレデューサー(オス) 呼び径(mm)3.17 寸法A(mm)3.17 寸法F(mm)10.3 寸法D(mm)2.3 呼び径(inch)1/8 寸法F(inch)1/8 パイプ寸法(mm)10.3 寸法A(inch)1/8 寸法D(inch)0.09 パイプの呼び1/8 寸法N(inch)0.94 寸法W(inch)7/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする