※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75797287
品番
VUWT-20-V
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品
材質
ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)
形状
ティーユニオン
呼び径(mm)
20
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
15.9
寸法E(mm)
44.6
寸法W(mm)
34.9
接続形式
2圧縮リング方式
寸法N(mm)
34.5
使用流体
ガス、液体(油・水・蒸気)
寸法I(mm)
26
最高使用温度(℃)
537
適合管外径(Φmm)
20
最低使用温度(℃)
-196
寸法W(inch)
1 3/8
関連資料:
(18.65MB)