※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWT-22-V ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ) フジキン 75797296 VUWT-22-V ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ) フジキン 75797296

ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75797296 品番 VUWT-22-V
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316) 形状ティーユニオン 呼び径(mm)22 寸法A(mm)22 寸法D(mm)18.3 寸法E(mm)44.6 寸法W(mm)34.9 接続形式2圧縮リング方式 寸法N(mm)34.5 使用流体ガス、液体(油・水・蒸気) 寸法I(mm)26 最高使用温度(℃)537 適合管外径(Φmm)22 最低使用温度(℃)-196 寸法W(inch)1 3/8
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする