※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWT-2-V ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ) フジキン 75797323 VUWT-2-V ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ) フジキン 75797323

ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75797323 品番 VUWT-2-V
参考基準価格(税別)¥5,260 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316) 形状ティーユニオン 呼び径(mm)2 寸法A(mm)2 寸法D(mm)1.7 寸法E(mm)22.3 寸法W(mm)9.5 接続形式2圧縮リング方式 寸法N(mm)15.7 使用流体ガス、液体(油・水・蒸気) 寸法I(mm)12.9 最高使用温度(℃)537 適合管外径(Φmm)2 最低使用温度(℃)-196 寸法W(inch)3/8
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする