※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWT-7.93-V ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ) フジキン 75797393 VUWT-7.93-V ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ) フジキン 75797393

ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75797393 品番 VUWT-7.93-V
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

形状ティーユニオン 呼び径(inch)5/16 寸法A(inch)5/16 寸法A(mm)7.93 寸法D(inch)0.25 寸法D(mm)6.4 寸法W(inch)5/8 寸法W(mm)15.9 寸法N(inch)0.88 寸法E(inch)1.17 呼び径(mm)7.93 材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316) 寸法E(mm)29.8 接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式 寸法N(mm)22.4 寸法I(mm)16.3 最高使用温度(℃)537 最低使用温度(℃)-196
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする