※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(ミリ)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75797655
品番
VUWTG-10A-V
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ティーゲージユニオン(Rc)
寸法A(mm)
10
寸法T
RC1/8
寸法D(mm)
7.9
寸法W(inch)
11/16
寸法W(mm)
17.5
寸法N(mm)
25.9
呼び径(mm)
10
関連資料:
(18.65MB)