傾斜スイッチ DSシリーズ Aタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75798247 品番DS-A01
参考基準価格(税別)¥424 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

傾けてON-OFF切換え。広角度なON状態の範囲。微振動に対する高い接触安定度。密閉構造。高接触信頼性。単5乾電池と同一寸法。

用途安全装置・FA機器・計測器・アミューズメント機器 仕様傾斜・電池タイプ 使用温度範囲(℃)-10〜70 耐電圧AC 250V (端子-端子間) 1分以上 接触抵抗(mΩ)100以下 (DC 2〜4V 100mAにて) 機械的開閉耐久性100,000回以上 電気的開閉耐久性100,000回以上 機能動作単極単投 保管温度範囲(℃)-25〜85 電流容量0.1A 12V DC 絶縁抵抗DC 250V 50MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75798247
2023-02-14
用途:
機器組み込み
株式会社厚生舎 様

性能には満足しています。但し「より小さい(細い、短い)」ものがあれば助かる(使用範囲が増える)のですが・・・

対象商品:
75798247
2022-10-05
用途:
部品洗浄用水栓止め忘れ防止
その他業種

MP型乾電池ホルダーと組合わせて水栓ハンドルに取付けて乾電池式チャイムのスイッチとして使用中、水の止忘れが無くなり、非常に良い商品。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする