※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ナット(インチ)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75798486
品番
VUW-15.88N-V
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ナット
呼び径(inch)
5/8
寸法A(inch)
5/8
寸法A(mm)
15.87
寸法W(inch)
1
寸法W(mm)
25.4
寸法L(inch)
0.69
寸法L(mm)
17.5
呼び径(mm)
15.87
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
接続形式
2圧縮リング方式
最高使用温度(℃)
537
最低使用温度(℃)
-196
関連資料:
(18.65MB)