※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ナット(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75798635
品番
VUW-6.35N-V
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ナット
呼び径(inch)
1/4
寸法A(inch)
1/4
寸法A(mm)
6.35
寸法W(inch)
9/16
寸法W(mm)
14.3
寸法L(inch)
0.5
寸法L(mm)
12.7
呼び径(mm)
6.35
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
接続形式
2圧縮リング方式
最高使用温度(℃)
537
最低使用温度(℃)
-196
関連資料:
(18.65MB)