※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWTS-6BN-V ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(NPT)(ミリ) フジキン 75799098 VUWTS-6BN-V ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(NPT)(ミリ) フジキン 75799098

ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(NPT)(ミリ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75799098 品番 VUWTS-6BN-V
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ティーエスユニオン(NPT) 寸法A(mm)6 寸法T1/4NPT 寸法D(mm)4.8 寸法W(inch)1/2 寸法W(mm)12.7 寸法N(mm)19.6 呼び径(mm)6
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする