※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWTS-4B-V ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(ミリ) フジキン 75799274 VUWTS-4B-V ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(ミリ) フジキン 75799274

ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(ミリ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75799274 品番 VUWTS-4B-V
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ティーエスユニオン(R) 寸法A(mm)4 寸法TR1/4 寸法D(mm)2.4 寸法W(inch)1/2 寸法W(mm)12.7 寸法N(mm)18.8 呼び径(mm)4
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする