※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWX-3.2-V ニューV-Lok継手 クロスユニオン(インチ) フジキン 75799493 VUWX-3.2-V ニューV-Lok継手 クロスユニオン(インチ) フジキン 75799493

ニューV-Lok継手 クロスユニオン(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75799493 品番 VUWX-3.2-V
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

形状クロスユニオン 呼び径(inch)1/8 寸法A(inch)1/8 寸法A(mm)3.17 寸法D(inch)0.09 寸法D(mm)2.3 寸法W(inch)3/8 寸法W(mm)9.5 寸法N(inch)0.62 寸法E(inch)0.88 呼び径(mm)3.17 材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316) 寸法E(mm)22.4 接続形式2圧縮リング方式 寸法N(mm)15.8 寸法I(mm)12.7 最高使用温度(℃)537 最低使用温度(℃)-196 寸法I(inch)0.5
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする