※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 クロスユニオン(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75799527
品番
VUWX-6.35-V
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品
形状
クロスユニオン
呼び径(inch)
1/4
寸法A(inch)
1/4
寸法A(mm)
6.35
寸法D(inch)
0.19
寸法D(mm)
4.8
寸法W(inch)
1/2
寸法W(mm)
12.7
寸法N(inch)
0.77
寸法E(inch)
1.06
呼び径(mm)
6.35
材質
ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)
寸法E(mm)
27
接続形式
2圧縮リング方式
寸法N(mm)
19.6
寸法I(mm)
15.2
最高使用温度(℃)
537
最低使用温度(℃)
-196
寸法I(inch)
0.6
関連資料:
(18.65MB)