※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWX-9.52-V ニューV-Lok継手 クロスユニオン(インチ) フジキン 75799554 VUWX-9.52-V ニューV-Lok継手 クロスユニオン(インチ) フジキン 75799554

ニューV-Lok継手 クロスユニオン(インチ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75799554 品番 VUWX-9.52-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,760 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

形状クロスユニオン 呼び径(inch)3/8 寸法A(inch)3/8 寸法A(mm)9.52 寸法D(inch)0.28 寸法D(mm)7.1 寸法W(inch)5/8 寸法W(mm)15.9 寸法N(inch)0.91 寸法E(inch)1.2 呼び径(mm)9.52 材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316) 寸法E(mm)30.5 接続形式2圧縮リング方式 寸法N(mm)23.1 寸法I(mm)16.8 最高使用温度(℃)537 最低使用温度(℃)-196 寸法I(inch)0.66
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする