※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-3SR-V ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ) フジキン 75799737 VUW-3SR-V ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ) フジキン 75799737

ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75799737 品番 VUW-3SR-V
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A276 316) 形状フロントリング&バックリング 呼び径(mm)3 寸法A(mm)3 接続形式2圧縮リング方式 最高使用温度(℃)537 最低使用温度(℃)-196
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
パイプ配管の再加工時に一度使ったリングは使えませんので、その呼びに使用します。
株式会社フィクスターズ 様

大変お手頃な価格ですので、配管再加工の際の予備として活用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする