※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(インチ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75799859
品番
VUW-A-12.7CF-FJS-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブアダプター(G)
呼び径(mm)
12.7
寸法A(mm)
12.7
寸法T
G3/8A
寸法D(mm)
7.9
寸法W(mm)
22.2
寸法N(mm)
23.3
呼び径(inch)
1/2
寸法A(inch)
1/2
寸法W(inch)
7/8
関連資料:
(18.65MB)