※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-A-18EF-FJS-V ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ) フジキン 75799913 VUW-A-18EF-FJS-V ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ) フジキン 75799913

ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75799913 品番 VUW-A-18EF-FJS-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状チューブアダプター(G) 寸法A(mm)18 寸法TG3/4A 寸法D(mm)13.9 寸法W(mm)35 寸法N(mm)24.7 呼び径(mm)18
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする