※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-A-6.35BF-FJS-V ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(インチ) フジキン 75799983 VUW-A-6.35BF-FJS-V ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(インチ) フジキン 75799983

ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(インチ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75799983 品番 VUW-A-6.35BF-FJS-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状チューブアダプター(G) 呼び径(mm)6.35 寸法A(mm)6.35 寸法TG1/4A 寸法D(mm)4.2 寸法W(mm)19.1 寸法N(mm)15.6 呼び径(inch)1/4 寸法A(inch)1/4 寸法W(inch)3/4
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする