※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ)
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75800008
品番
VUW-A-6BF-FJS-V
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブアダプター(G)
寸法A(mm)
6
寸法T
G1/4A
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
19
寸法N(mm)
15.7
呼び径(mm)
6
関連資料:
(18.65MB)