※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(ミリ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(inch)
1/8NPT
呼び径(mm)
4
注文コード
75800315
品番
VUW-A-6AN-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブアダプター(NPT)
呼び径(inch)
1/8NPT
寸法A(inch)
1/8NPT
寸法A(mm)
4
寸法W(mm)
12
寸法N(mm)
15.7
寸法L(mm)
32.8
呼び径(mm)
4
関連資料:
(18.65MB)