※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(ミリ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75800428
品番
VUW-A-10B-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブアダプター(R)
呼び径(inch)
10
寸法A(inch)
10
寸法A(mm)
R1/4
寸法D(mm)
7.1
寸法W(mm)
14
呼び径(mm)
R1/4
関連資料:
(18.65MB)