※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75800778
品番
VUWF-12.7-V
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
ストレートユニオン
呼び径(mm)
12.7
寸法A(mm)
12.7
寸法D(mm)
10.4
寸法W(mm)
20.6
接続形式
2圧縮リング方式,ねじ込み式
寸法N(mm)
31
寸法I(mm)
22.9
最高使用温度(℃)
537
呼び径(inch)
1/2
寸法A(inch)
1/2
寸法L(inch)
2.02
寸法D(inch)
0.41
最低使用温度(℃)
-196
寸法N(inch)
1.22
寸法W(inch)
13/16
関連資料:
(18.65MB)