※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWF-7.93-V ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキン 75800988 VUWF-7.93-V ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキン 75800988

ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75800988 品番 VUWF-7.93-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 形状ストレートユニオン 呼び径(mm)7.93 寸法A(mm)7.93 寸法D(mm)6.4 寸法W(mm)14.3 接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式 寸法N(mm)28.2 寸法I(mm)16.3 最高使用温度(℃)537 呼び径(inch)5/16 寸法A(inch)5/16 寸法L(inch)1.69 寸法D(inch)0.25 最低使用温度(℃)-196 寸法N(inch)1.11 寸法W(inch)9/16
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする