※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWF-12.7-6.35-V ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキン 75801119 VUWF-12.7-6.35-V ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキン 75801119

ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75801119 品番 VUWF-12.7-6.35-V
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 形状異径ストレートユニオン 呼び径(mm)12.7×6.35 寸法A(mm)12.7 寸法D(mm)4.8 寸法W(mm)20.6 接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式 寸法N(mm)29.5 寸法I(mm)22.9 寸法A1(mm)6.35 最高使用温度(℃)537 呼び径(inch)1/2×1/4 寸法A(inch)1/2 寸法I1(mm)15.2 寸法D(inch)0.19 最低使用温度(℃)-196 寸法N(inch)1.16 寸法W(inch)13/16 寸法A1(inch)1/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75801076
2023-06-04
用途:
真空容器に真空計を配管する際に使用
教育・研究機関

真空容器に真空計を配管する際に1cmとステンレス配管を1/2インチ配管に接続するのに用いましたが,特に真空リークも無く,問題は感じませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする