※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWF-12-9.52-V ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75801173 VUWF-12-9.52-V ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75801173

ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)12×9.52 呼び径(inch)3/8 注文コード75801173 品番VUWF-12-9.52-V
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は呼び径など25種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

形状異径ストレートユニオン 寸法A(mm)12 寸法D(mm)7.1 寸法A1(inch)3/8 寸法A1(mm)9.52 呼び径(mm)12×9.52 呼び径(inch)3/8 材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 寸法L(mm)48.5 寸法W(mm)22 接続形式2圧縮リング方式 寸法N(mm)31 寸法I(mm)22.8 最高使用温度(℃)537 寸法I1(mm)16.8 最低使用温度(℃)-196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75801033
2024-08-25
用途:
高圧ガスの配管
教育・研究機関

高圧ガスの配管にしようしていますが,普通に使用出来ていますし,特に問題は感じません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする