※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWF-15.88-9.52-V ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキン 75801225 VUWF-15.88-9.52-V ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキン 75801225

ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75801225 品番 VUWF-15.88-9.52-V
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 形状異径ストレートユニオン 呼び径(mm)15.87×9.52 寸法A(mm)15.87 寸法D(mm)7.1 寸法W(mm)23.8 接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式 寸法N(mm)31.8 寸法I(mm)24.4 寸法A1(mm)9.52 最高使用温度(℃)537 呼び径(inch)5/8×3/8 寸法A(inch)5/8 寸法I1(mm)16.8 寸法D(inch)0.28 最低使用温度(℃)-196 寸法N(inch)1.25 寸法W(inch)15/16 寸法A1(inch)3/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75801076
2023-06-04
用途:
真空容器に真空計を配管する際に使用
教育・研究機関

真空容器に真空計を配管する際に1cmとステンレス配管を1/2インチ配管に接続するのに用いましたが,特に真空リークも無く,問題は感じませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする