※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWF-19.05-18-V ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキン 75801304 VUWF-19.05-18-V ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキン 75801304

ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75801304 品番 VUWF-19.05-18-V
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 形状異径ストレートユニオン 呼び径(mm)18×19.05 寸法A(mm)18 寸法D(mm)15.1 寸法W(mm)27 接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式 寸法N(mm)33.3 寸法I(mm)24.4 寸法A1(mm)19.05 最高使用温度(℃)537 呼び径(inch)3/4 寸法I1(mm)24.4 最低使用温度(℃)-196 寸法A1(inch)3/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75801076
2023-06-04
用途:
真空容器に真空計を配管する際に使用
教育・研究機関

真空容器に真空計を配管する際に1cmとステンレス配管を1/2インチ配管に接続するのに用いましたが,特に真空リークも無く,問題は感じませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする