※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)熱電対用タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
19.05×6.35
呼び径(inch)
3/4×1/4
注文コード
75801313
品番
VUWF-19.05-6.35-T/C-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,890
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
異径ストレートユニオン
呼び径(mm)
19.05×6.35
寸法A(mm)
19.05
寸法A1(mm)
6.35
呼び径(inch)
3/4×1/4
寸法A(inch)
3/4
寸法N(inch)
1.25
寸法W(inch)
1 1/16
寸法A1(inch)
1/4