※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWF-25.4-25-V ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキン 75801365 VUWF-25.4-25-V ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキン 75801365

ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)

(1件のレビュー)
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75801365 品番 VUWF-25.4-25-V
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 形状異径ストレートユニオン 呼び径(mm)25×25.4 寸法A(mm)25 寸法D(mm)21.8 寸法W(mm)35 接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式 寸法N(mm)40.4 寸法I(mm)31.3 寸法A1(mm)25.4 最高使用温度(℃)537 呼び径(inch)1 寸法I1(mm)31.2 最低使用温度(℃)-196 寸法A1(inch)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75801076
2023-06-04
用途:
真空容器に真空計を配管する際に使用
教育・研究機関

真空容器に真空計を配管する際に1cmとステンレス配管を1/2インチ配管に接続するのに用いましたが,特に真空リークも無く,問題は感じませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする