※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)熱電対用タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75801383
品番
VUWF-3.2-1.6-T/C-V
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
異径ストレートユニオン
呼び径(mm)
3.17×1.58
寸法A(mm)
3.17
寸法A1(mm)
1.58
呼び径(inch)
1/8×1/16
寸法A(inch)
1/8
寸法N(inch)
0.81
寸法W(inch)
7/16
寸法A1(inch)
1/16