※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWF-3-2-V ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75801426 VUWF-3-2-V ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75801426

ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)

(1件のレビュー)
56日以内出荷返品不可 56日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)3×2 注文コード75801426 品番VUWF-3-2-V
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び径など25種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

形状異径ストレートユニオン 寸法A(mm)3 寸法D(mm)1.7 寸法A1(mm)2 呼び径(mm)3×2 材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 寸法L(mm)35.3 寸法W(mm)12 接続形式2圧縮リング方式 寸法N(mm)22.1 寸法I(mm)12.9 最高使用温度(℃)537 寸法I1(mm)12.9 最低使用温度(℃)-196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75801033
2024-08-25
用途:
高圧ガスの配管
教育・研究機関

高圧ガスの配管にしようしていますが,普通に使用出来ていますし,特に問題は感じません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする