※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)熱電対用タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75801505
品番
VUWF-6.35-3.2-T/C-V
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
異径ストレートユニオン
呼び径(mm)
6.35×3.17
寸法A(mm)
6.35
寸法A1(mm)
3.17
呼び径(inch)
1/4×1/8
寸法A(inch)
1/4
寸法N(inch)
0.97
寸法W(inch)
1/2
寸法A1(inch)
1/8