※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWG-6CN-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ) フジキン 75802126 VUWG-6CN-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ) フジキン 75802126

ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75802126 品番 VUWG-6CN-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ゲージユニオン(NPT) 呼び径(mm)6 寸法A(mm)6 寸法T3/8NPT 寸法D(mm)4.8 寸法W(mm)22 寸法N(mm)30.2
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする