※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWG-8DF-PG-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキン 75803124 VUWG-8DF-PG-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキン 75803124

ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75803124 品番 VUWG-8DF-PG-V
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ゲージユニオン(G) 寸法A(mm)8 寸法TG1/2 寸法D(mm)5.5 寸法W(mm)27 寸法N(mm)33.5 寸法I(mm)16.2 呼び径(mm)8
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする