※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-GA-6.35BF-PG-V ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(インチ) フジキン 75803465 VUW-GA-6.35BF-PG-V ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(インチ) フジキン 75803465

ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(インチ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75803465 品番 VUW-GA-6.35BF-PG-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状チューブゲージアダプター(G) 寸法L(mm)35.3 呼び径(mm)G1/4 寸法A(mm)G1/4 寸法D(mm)4.2 寸法D1(mm)5.5 寸法W(mm)19.1 呼び径(inch)6.35 寸法A(inch)6.35 寸法W(inch)3/4
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする