※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-GA-25.4F-V ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ) フジキン 75803998 VUW-GA-25.4F-V ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ) フジキン 75803998

ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75803998 品番 VUW-GA-25.4F-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,170 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 形状チューブゲージアダプター(Rc) 寸法L(mm)64.3 呼び径(mm)25.4 寸法A(mm)25.4 寸法TRC1 寸法D(mm)20.3 寸法W(mm)41.3 接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式 寸法N(mm)33 最高使用温度(℃)537 呼び径(inch)1 寸法A(inch)1 寸法L(inch)2.53 寸法D(inch)0.8 最低使用温度(℃)-196 寸法N(inch)1.3 寸法W(inch)1 5/8
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする