※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75804138
品番
VUW-GA-9.52C-V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
チューブゲージアダプター(Rc)
寸法L(mm)
40.4
呼び径(mm)
9.52
寸法A(mm)
9.52
寸法T
RC3/8
寸法D(mm)
6.9
寸法W(mm)
22.2
接続形式
2圧縮リング方式,ねじ込み式
寸法N(mm)
17.5
最高使用温度(℃)
537
呼び径(inch)
3/8
寸法A(inch)
3/8
寸法L(inch)
1.59
寸法D(inch)
0.27
最低使用温度(℃)
-196
寸法N(inch)
0.69
寸法W(inch)
7/8
関連資料:
(18.65MB)