※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(NPT)(ミリ)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75804375
品番
VUWGP-6BN-V
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ゲージパネルユニオン(NPT)
寸法A(mm)
6
寸法T
1/4NPT
寸法D(mm)
4.8
寸法W(mm)
19
寸法W1(mm)
16
呼び径(mm)
6
関連資料:
(18.65MB)