※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75806177
品番
VUWH-15DN-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(NPT)
呼び径(mm)
15
寸法A(mm)
15
寸法T
1/2NPT
寸法D(mm)
12
寸法W(mm)
24
寸法N(mm)
38.9
関連資料:
(18.65MB)