※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-7.93CN-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75806877 VUWH-7.93CN-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75806877

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75806877 品番 VUWH-7.93CN-V
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(NPT) 寸法L(mm)39.2 呼び径(mm)7.93 寸法A(mm)7.93 寸法T3/8NPT 寸法D(mm)6.4 寸法W(mm)17.5 接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式 寸法N(mm)31.8 寸法I(mm)16.3 最高使用温度(℃)537 呼び径(inch)5/16 寸法A(inch)5/16 寸法L(inch)1.54 寸法D(inch)0.25 最低使用温度(℃)-196 寸法I(inch)0.64 寸法N(inch)1.25 寸法W(inch)11/16
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75806983
2025-02-12
用途:
油圧の継手
その他業種

高圧油圧に使用しましたが、耐圧設定も高く、さすが継手メーカーで信頼できるフジキンさんの継手。もちろん漏れもなく、取り付けも簡単

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする